




CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.03inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser Außenring | 40 mm |
Breite gesamt | 13.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |