SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 24780/24720/Q

  • ERIKS:23756481
  • Hersteller:24780/24720/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
41.275 mm
Außendurchmesser Außenring
76.2 mm
Breite gesamt
23.495 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 24780/24720

  • ERIKS:11502665
  • Manufacturer:100000617

CHF 87.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026