CHF 31.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 28.575 mm |
Außendurchmesser Außenring | 57.15 mm |
Breite gesamt | 20.165 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 90.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026