CHF 127.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 138.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Breite gesamt | 17.462 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 62.1 kN |
Statische Belastung | 65.5 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |