Eriks
SKF

SKF EE 3 TN9, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 9.525 mm ID, 22.225 mm OD, 5.556 mm WD, Polymer Käfig

  • ERIKS:23764600
  • Hersteller:EE 3 TN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
EE
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
9.525 mm
Außendurchmesser
22.225 mm
Breite
5.556 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polymer
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
3.32 kN
Statische Belastung
1.4 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Grenzdrehzahl
43000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.008 kg
Gewicht
0.018 lb