SKF

SKF EasyPull hydraulischer Lagerabziehersatz 100kN TMMA 100H/SET

  • ERIKS:23770613
  • Hersteller:TMMA 100H/SET
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein Satz aus hydraulisch unterstützten Lagerabzieher SKF EasyPullmit dreiteiligem Trennstück (TMMS-Reihe) und Abzieher-Schutzhüllefür den einfachen und praktisch gefahrlosen Ausbau. Besonders geeignet für den Ausbau von Pendelrollen- und CARB Toroidalrollenlagern und anderen Komponenten wie Riemenscheiben und Schwungrädern. Die Abzieher-Schutzhülle (TMMX-Reihe) aus festem, durchsichtigem Material erlaubt eine Sichtkontrolle beim Ausbau. Beim Ausbau verhindert die Schutzhülle das Wegfliegen von Lagern und anderen Komponenten und schützt so den Anwender. Ein robuster Tragekoffer mit ausreichend Platz für alle Teile senkt dasVerlust- und Schadensrisiko für die einzelnen Komponenten
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'912.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'067.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMA..H /SET
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Dreiteilige Trennstücke TMMS 100

  • ERIKS:23770689
  • Manufacturer:TMMS 100

CHF 305.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026