CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E2 629 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 8 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.62 kN |
Statische Belastung | 1.93 kN |
Referenzdrehzahl | 60000 rpm |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.02 kg |
Gewicht | 0.044 lb |
CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.61inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026