CHF 3.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E2 626 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 2.21 kN |
Statische Belastung | 0.95 kN |
Referenzdrehzahl | 80000 rpm |
Grenzdrehzahl | 45000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0095 kg |
Gewicht | 0.021 lb |