Eriks
SKF

SKF E2.625-2Z/C3, Miniaturkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 5 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Polymerkäfig

  • ERIKS:23764571
  • Hersteller:E2.625-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Energy Efficient (E2) Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.

Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Glasfaserverstärktes Verbundpolymer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
E2 625
Typ
Miniature ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Lagerluft
C3
Käfig
Polymer
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.14 kN
Statische Belastung
0.38 kN
Referenzdrehzahl
95000 rpm
Grenzdrehzahl
56000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.006 kg
Gewicht
0.013 lb