CHF 3.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.24inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | E2 608 |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polymer |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.32 kN |
Statische Belastung | 1.37 kN |
Referenzdrehzahl | 75000 rpm |
Grenzdrehzahl | 43000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0122 kg |
Gewicht | 0.027 lb |