SKF

SKF Dünnringlager Offen FPXG 1200

  • ERIKS:13199756
  • Hersteller:FPXG 1200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dünnringlager Bauform X = Vierpunktlager
Für Betriebstemperaturen von -30°C bis +110°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'777.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'002.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FPX
Typ
FPXG1200
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
304.8 mm
Außendurchmesser
355.6 mm
Breite
25.4 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein