CHF 1'298.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'403.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | FPX |
Typ | FPXD608 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 165.1 mm |
Außendurchmesser | 190.5 mm |
Breite | 12.7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |