SKF

SKF Dünnringlager Offen FPXB 308

  • ERIKS:13199736
  • Hersteller:FPXB 308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dünnringlager Bauform X = Vierpunktlager
Für Betriebstemperaturen von -30°C bis +110°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FPX
Typ
FPXB308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
88.9 mm
Außendurchmesser
104775 mm
Breite
7938 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein