Eriks
SKF

SKF Dünnringlager Offen FPAAA 100

  • ERIKS:13199669
  • Hersteller:FPAAA 100
Image 1
Dünnringlager Bauform A = Schrägkugellager
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 311.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FPA
Typ
FPAAA100
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
34925 mm
Breite
4763 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein