SKF

SKF Dünnringlager Beidseitig abgedichtet FPXU 608-2RS1

  • ERIKS:23196577
  • Hersteller:FPXU 608-2RS1
Image 1
Vierpunktlager sind einreihige Radial-Schrägkugellager, deren Laufbahnen so ausgebildet sind, dass Axialbelastungen in beiden Richtungen aufgenommen werden können. Radiale Belastungen können nur bis zu einem Bruchteil der axialen Belastung aufgenommen werden. Vierpunktlager beanspruchen in axialer Richtung deutlich weniger Platz als zweireihige Lager.
Der Innenring ist geteilt. Dadurch können viele Kugeln im Lager untergebracht werden, die dem Lager eine hohe Tragfähigkeit geben. Die Lager sind nicht selbsthaltend, d.h. der Außenring mit Kugelsatz kann getrennt vom geteilten Innenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'433.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'549.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
FPX..-2RS1
Typ
FPXU608
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
165.1 mm
Außendurchmesser
184.15 mm
Breite
12.7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Nein