Eriks
SKF

SKF Druckölinjektor 400MPa 226400 E/400

  • ERIKS:13195630
  • Hersteller:226400 E/400
Image 1
Die Reihe 226400 E eignet sich durch die SKF Oil Injection Methode für viele Anwendungen. Die Pumpen sind als normale Kolbenpumpe ausgeführt und mit einem Ölbehälter ausgerüstet, der am Pumpengehäuse angeschraubt ist. Verpackt ist die Pumpe in einem kompakten Werkzeugkoffer. Die Hochdruckpumpe kann entweder direkt oder über einen speziellen Pumpenhalter und ein Hochdruckrohr an den Pressverband angeschlossen werden. Mit Hilfe des Pumpenhalters lässt sich eine universell einsetzbare Pumpe bauen, an die zusätzlich noch Manometer und Hochdruckrohre angeschlossen werden können. Für Anwendungen, bei denen Drücke von 400 MPa benötigt werden, ist die SKF 226400 E/400 verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'471.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'590.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
226400
Max. Betriebsdruck
400 MPa
Volumen pro Hub
0.23 cm³
Ölbehältervolumen
200 cm³
Ölanschluss
G 3/4
Breite
171 mm
Gewicht
2.2 kg