Eriks
SKF

SKF Druckluftbetriebene Ölpumpe Komplettsatz mit Werkzeugkoffer 30MPa THAP 030E/SK1

  • ERIKS:13189927
  • Hersteller:THAP 030E/SK1
Image 1
Die druckluftbetriebenen THAP E Ölpumpen stehen in vier unterschiedlichen Leistungsgrößen zur Verfügung: für Drücke bis 30, 150, 300 oder 400 MPa. Sie können zum Fügen und/oder Lösen von großflächigen Pressverbänden, zum Einbau großer Wälzlager oder zum Betätigen großer Hydraulikmuttern eingesetzt werden.

Die THAP E Ölpumpen werden von einem Druckluftkolbenmotor angetrieben. Verpackt sind sie in einem stabilen Transportkoffer aus Metall mit den Abmessungen 430 × 280 × 200 mm. Zum Lieferumfang gehören außerdem je ein Ölansaug- und Ölrücklaufschlauch mit Schnellkupplung.
  • Ermöglicht schnelleres Arbeiten als mit handbetätigten Pumpen
  • Einfach zu tragen
  • Kontinuierliche Ölversorgung
  • Interne Begrenzung des Luftdrucks garantiert sicheren Betrieb
  • Geringer Luftverbrauch
  • Breiter Betriebstemperaturbereich
  • Im stabilen Werkzeugkoffer verpackt
  • In vier Leistungsgrößen verfügbar, für Drücke bis 30, 150, 300 und 400 MPa
Anwendungsfälle
  • Einbau von Wälzlagern
  • Fügen und Lösen von großen Drucköl-Wellenkupplungen
  • Fügen und Lösen großer Pressverbände, z.B. bei Schwung- oder Zahnrädern, Eisenbahnrädern
  • Fügen und Lösen von z.B. Schiffsschrauben oder Ruderanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'647.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'105.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THAP E
Max. Betriebsdruck
30 MPa
Luftdruck
7 bar
Volumen pro Hub
10 cm³
Ölanschluss
G 3/4
Länge
350 mm
Höhe
202 mm
Breite
171 mm
Gewicht
11.5 kg