SKF

SKF Dreiteilige Trennstücke TMMS 260

  • ERIKS:23770691
  • Hersteller:TMMS 260
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Die SKF TMMS-Reihe bestehtaus dreiteiligen Trennstücken unterschiedlicher Größen, geeignet für Wellendurchmesser von 50 bis 380 mm.
  • Geeignet für die Verwendung mit dreischenkligen Abziehern
  • Die Trennstücke greifen hinter den Lagerinnenring und sorgen so dafür, dass die Zugkräfte ausschließlich durch den Innenring und nicht durch den Außenring oder die Wälzkörper übertragen werden. Auf diese Weise wird das Risiko von Lagerschäden verringert.
  • Durch die dreiteilige Ausführung verteilen sich die Kräfte gleichmäßig. So wird verhindert, dass sich das Lager auf der Welle verklemmt, was vor allem bei Pendelrollen- und CARB Toroidalrollenlagern ein Risiko darstellt.
  • Die spezielle Keilkonstruktion erlaubt das einfache Einschieben der Trennstücke zwischen Lager und Wellenschulter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'186.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'282.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMMS
Typ
Tri-Section Pulling Plate
Serie
TMMS
Typ
Dreiteilige Abziehhilfe
Spannweite
90-260 mm
Gewindemaß (Angabe)
M22x2.5
Geeignet für Gewindedurchmesser
M22x2.5
Gewicht
28900 g