SKF

SKF Dichtung CR 22363

  • ERIKS:13691873
  • Hersteller:22363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRW1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
WAVE
Serie
CRW1
Schaftdurchmesser
57.15 mm
Bohrungsdurchmesser
76.2 mm
Bohrungstiefe
9.53 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRW1
Material Dichtlippe
FKM
Material
Fluorkautschuk (FKM)
Compound
Fluorkautschuk (FKM)
Temperaturbereich
von -25 bis 200 °C
Gewicht pro Stück
27 g
Gewicht pro verpackung
27 g
Materialstatische Dichtung
FKM
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-C
Mantel Qualität
Metall