SKF

SKF Dichtung 70X90X10 HMS5 RG

  • ERIKS:13208161
  • Hersteller:70X90X10 HMS5 RG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMS5
Typ
Radial shaft seal
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
HMS5
Schaftdurchmesser
70 mm
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Bohrungstiefe
10 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMS5
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
41.4 g
Gewicht pro verpackung
41.4 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Gummi