Eriks
SKF

SKF Dichtung 28686

  • ERIKS:13015389
  • Hersteller:28686
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWH1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
CRWH1
Schaftdurchmesser
73.03 mm
Bohrungsdurchmesser
95.28 mm
Bohrungstiefe
11.13 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWH1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
77 g
Gewicht pro verpackung
77 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall