CHF 205.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMS5 |
Typ | Rubber Metal Reinforced |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Serie | HMS5 |
Schaftdurchmesser | 240 mm |
Bohrungsdurchmesser | 270 mm |
Bohrungstiefe | 15 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | HMS5 |
Material Dichtlippe | FKM |
Material | Fluorkautschuk (FKM) |
Compound | Fluorkautschuk (FKM) |
Temperaturbereich | von -25 bis 200 °C |
Gewicht pro Stück | 317 g |
Gewicht pro verpackung | 317 g |
Materialstatische Dichtung | FKM |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |