SKF

SKF Dichtung 20X35X7 HMS5 RG

  • ERIKS:13208142
  • Hersteller:20X35X7 HMS5 RG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMS5
Typ
Rubber Metal Reinforced
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
HMS5
Serie
HMS5
Schaftdurchmesser
20 mm
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Bohrungstiefe
7 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMS5
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
8.7 g
Gewicht pro verpackung
8.7 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-B
Mantel Qualität
Gummi