SKF

SKF Dichtung 180X210X15 HMS5 RG

  • ERIKS:13208158
  • Hersteller:180X210X15 HMS5 RG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMS5
Typ
Radial shaft seal
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
HMS5
Schaftdurchmesser
180 mm
Bohrungsdurchmesser
210 mm
Bohrungstiefe
15 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMS5
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
222 g
Gewicht pro verpackung
222 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Gummi