SKF

SKF Dichtung 15X40X7 HMSA10 RG

  • ERIKS:14483778
  • Hersteller:15X40X7 HMSA10 RG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMSA10
Typ
Rubber Metal Reinforced
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
HMSA10
Serie
HMSA10
Schaftdurchmesser
15 mm
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bohrungstiefe
7 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMSA10
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
10.1 g
Gewicht pro verpackung
10.1 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-B
Mantel Qualität
Gummi