SKF

SKF Dichtung 120X150X12 HMS5 RG

  • ERIKS:13208147
  • Hersteller:120X150X12 HMS5 RG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMS5
Typ
Rubber Metal Reinforced
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
HMS5
Schaftdurchmesser
120 mm
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Bohrungstiefe
12 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMS5
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
113 g
Gewicht pro verpackung
113 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-B
Mantel Qualität
Gummi