CHF 14.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HMS5 |
Typ | Rubber Metal Reinforced |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Handelsmarke | HMS5 |
Serie | HMS5 |
Schaftdurchmesser | 115 mm |
Bohrungsdurchmesser | 150 mm |
Bohrungstiefe | 12 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | HMS5 |
Material Dichtlippe | NBR |
Material | Nitrilkautschuk (NBR) |
Compound | Nitrilkautschuk (NBR) |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Gewicht pro Stück | 129 g |
Gewicht pro verpackung | 129 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-B |
Mantel Qualität | Gummi |