SKF

SKF Dichtring für Nadellager Zweilippig SD 20X28X4

  • ERIKS:24004414
  • Hersteller:SD 20X28X4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Zweilippig
Versteifung aus Metall
Nein
Material
Polyamid
Material Nebendichtung
Polyurethan
Farbe
Grün / Schwarz
Einsatztemperatur
von -30 bis 100
Alternativen
Product Image

INA Dichtring für Nadellager Zweilippig SD20X28X4-A

  • ERIKS:23195976
  • Manufacturer:SD20X28X4-A

CHF 3.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026