CHF 5.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.40inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | G |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 3 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |
CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.40inkl. MwSt
88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026