CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.00inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | G |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 5 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |
CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.94inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026