CHF 8.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.91inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | G |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 4 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |
CHF 4.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026