CHF 7.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.13inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | G |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 4 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |
CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026