SKF

SKF Dichtring für Nadellager Einlippig G 25X33X4

  • ERIKS:24003398
  • Hersteller:G 25X33X4
Image 1
Die Radial-Wellendichtringe der Ausführung G sind aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gefertigt und mit einem Winkelring aus Stahlblech verstärkt. Der Elastomeraußenmantel verbessert die Abdichtung um die Gehäusebohrung und reduziert die Gefahr einer Beschädigung von Dichtung und Gehäuse beim Ein- und Ausbau. Mit Ausnahme der sehr kleinen Dichtringe für Wellendurchmesser bis einschließlich 7 mm ist die Stahlblecharmierung ummantelt und damit gegen Korrosion geschützt. Die Ummantelung bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung. Diese Dichtungen haben das Nachsetzzeichen S.

Soll vornehmlich der Austritt von Schmierstoff verhindert werden, ist der Dichtring mit nach innen gerichteter Dichtlippe einzubauen; zum Schutz gegen äußere Verunreinigungen soll dagegen die Dichtlippe nach außen gerichtet sein.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
G
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
4 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Einsatztemperatur
von -30 bis 110
Alternativen
Product Image

INA Dichtring für Nadellager Einlippig G25X33X4-C

  • ERIKS:13242914
  • Manufacturer:G25X33X4-C
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns