CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | G |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 4 mm |
Ausführung | Einlippig |
Versteifung aus Metall | Ja |
Material | NBR |
Einsatztemperatur | von -30 bis 110 |
CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026