SKF

SKF Dichtring für Nadellager Einlippig G 14X20X3

  • ERIKS:23765192
  • Hersteller:G 14X20X3
Image 1
Die Radial-Wellendichtringe der Ausführung G sind aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gefertigt und mit einem Winkelring aus Stahlblech verstärkt. Der Elastomeraußenmantel verbessert die Abdichtung um die Gehäusebohrung und reduziert die Gefahr einer Beschädigung von Dichtung und Gehäuse beim Ein- und Ausbau. Mit Ausnahme der sehr kleinen Dichtringe für Wellendurchmesser bis einschließlich 7 mm ist die Stahlblecharmierung ummantelt und damit gegen Korrosion geschützt. Die Ummantelung bewirkt eine zuverlässige Abdichtung zwischen Dichtring und Gehäusebohrung. Diese Dichtungen haben das Nachsetzzeichen S.

Soll vornehmlich der Austritt von Schmierstoff verhindert werden, ist der Dichtring mit nach innen gerichteter Dichtlippe einzubauen; zum Schutz gegen äußere Verunreinigungen soll dagegen die Dichtlippe nach außen gerichtet sein.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
G
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
3 mm
Ausführung
Einlippig
Versteifung aus Metall
Ja
Material
NBR
Einsatztemperatur
von -30 bis 110
Alternativen
Product Image

INA Dichtring für Nadellager Einlippig G14X20X3-C

  • ERIKS:13242896
  • Manufacturer:G14X20X3-C

CHF 3.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026