SKF

SKF Demontageflüssigkeit LHDF 900 205l

  • ERIKS:23766653
  • Hersteller:LHDF 900/205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'071.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'320.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Mounting or Dismounting Fluid
Anwendung
SKF Hydraulikwerkzeuge wie Hydraulikpumpen, HMV-Muttern, Öleinspritzgeräte usw.
Empfohlen für
Geeignet für den Lagereinbau mit dem Axialgetriebenen Einbauverfahren bei 35 °C bis 45 °C und für den Ausbau mit dem Öleinspritzverfahren bei 10 °C bis 45 °C
Verpackung
Kanister
Inhalt
205 l
Grundölviskosität bei 40°C
330 cSt
Grundölviskosität bei 100°C
43 cSt
Dichte
0.89 g/cm³
Farbe
Bernsteinfarben
Pourpoint
-18 °C
Flammpunkt
202 °C
Zulassung
Rosttest, ASTM D665 A/B: Bestanden Reinheit, ISO 4406:2021 18/17/13: Bestanden
Betriebstemperatur
von 5 bis 50 °C
Kapazität
205
Typ
Montage- oder Demontageflüssigkeit