CHF 21.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | D/W R |
Typ | Miniature ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 19.05 mm |
Breite | 7.142 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.53 kN |
Statische Belastung | 0.585 kN |
Referenzdrehzahl | 80000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.025 kN |
Grenzdrehzahl | 40000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.006 kg |
Gewicht | 0.013 lb |