Eriks
SKF

SKF D/W R4-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 6.35 mm ID, 15.875 mm OD, 4.978 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771893
  • Hersteller:D/W R4-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
D/W R
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
6.35 mm
Außendurchmesser
15.875 mm
Breite
4.978 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.852 kN
Statische Belastung
0.315 kN
Referenzdrehzahl
95000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.014 kN
Grenzdrehzahl
48000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0046 kg
Gewicht
0.01 lb