CHF 15.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | D/W R |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4.762 mm |
Außendurchmesser | 12.7 mm |
Breite | 4.978 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 0.741 kN |
Statische Belastung | 0.25 kN |
Referenzdrehzahl | 110000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.011 kN |
Grenzdrehzahl | 56000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0026 kg |