Eriks
SKF

SKF D/W R166-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 4.762 mm ID, 9.525 mm OD, 3.175 mm WD, Edelstahlkäfig

  • ERIKS:23771892
  • Hersteller:D/W R166-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
D/W R
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
4.762 mm
Außendurchmesser
9.525 mm
Breite
3.175 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
0.403 kN
Statische Belastung
0.137 kN
Referenzdrehzahl
130000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.006 kN
Grenzdrehzahl
63000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0008 kg
Gewicht
0.0018 lb