Eriks
SKF

SKF Compact Greaser 80cm³

  • ERIKS:14897279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Compact Greaser ist die ideale Lösung zur Nachschmierung von Linearführungen, Robotern, Wälzlagern und schnell laufenden Spindellagern.

Lieferumfang/Setbestandteile:
  • 1 x Dosierpumpe mit Kartusche
  • 5 x 1.5 m PA-Rohr ∅ 2.5 x 0.5 mm inkl. lose Anschlüsse (Einsteckhülse, Mutter M6 x 0.75, Kegelring)
  • 5 x Schwenkverschraubung M6, M6 x 0.75, M8 x 1
  • 5 Anschlüsse gerade M6, M6 x 0.75, M8 x 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 655.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 708.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
ETP5-ACCCC-B+924-24V DC
Behältervolumen
80 ml
Schmierstoff
SKF LGMT2
Betriebstemperatur
von 15 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anzahl Anschlüsse
5
Gewicht
0.36 kg
Höhe
115 mm
Max. Fördervolumen
Dosierung je Ausgang 20, 10, 10, 10, 10 mm³/Hub
Überwachungseinrichtung
Ohne Füllstandsüberwachung. Für Anschluss nach DIN EN 175301-803-A
Betriebsspannung
24 V
Länge
120 mm
Breite
66 mm
Anschluss
M6x0.75