CHF 77.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | MUD11 |
Typ | Cassette Seal |
Produkt | Mudblock-Kassettendichtung |
Handelsmarke | SKF Mudblock |
Serie | MUD11 |
Schaftdurchmesser | 90 mm |
Bohrungsdurchmesser | 120 mm |
Bohrungstiefe | 14.5 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | MUD11 |
Material Dichtlippe | NBR |
Material Feder | Kohlenstoffstahl |
Material | Nitrilkautschuk (NBR) |
Compound | Nitrilkautschuk (NBR) |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Gewicht pro Stück | 179 g |
Gewicht pro verpackung | 179 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |