Eriks
SKF

SKF CARB Toroidrollenlager, offen

  • ERIKS:13539197
  • Hersteller:C 2244/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'717.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'180.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
C 2244
Typ
Toroidal Roller Bearing
Material Käfig
Blech
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
108 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2000 kN
Statische Belastung
2500 kN
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
208 kN
Gewicht
59.3 kg
B
108 mm
d
220 mm
D
400 mm
r
4 mm
Anzahl Reihen
Einreihig