Eriks
SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung Vollrollig Mit Dichtung C 6912-2NSV/C3

  • ERIKS:24208474
  • Hersteller:C 6912-2NSV/C3
Image 1
CARB® Toroidal-Rollenlager sind einreihige Lager mit langen, leicht balligen Rollen. Die Laufbahnen im Innenund Aussenring sind konkav ausgeführt und liegen zentrisch zur Lagermitte. Die optimal aufeinander abgestimmten Laufbahnprofile stellen eine vorteilhafte Spannungsverteilung im Lager und reibungsarmen Lauf sicher. Das Toroidal-Rollenlager vereinigt auf einzigartige Weise die Winkelbeweglichkeit des Pendelrollenlagers mit der zwangfreien axialen Verschiebbarkeit des Zylinderrollenlagers. Darüber hinaus kann es, wie Nadellager, den Vorteil der kompakten Bauweise bieten.
Sie kommen nur für Loslagerungen infrage, erschließen hier aber aufgrund ihrer Eigenschaft, Schiefstellungen wie auch Axialverschiebungen gleichzeitig im Lager ausgleichen zu können, völlig neue Möglichkeiten, um Grösse, Gewicht und Herstellkosten von Maschinen zu reduzieren. Durch gezielte axiale Verschiebung der beiden Lagerringe gegeneinander ist es ausserdem möglich, die radiale Lagerluft genau einzustellen. Die Tragfähigkeit der CARB® Rollenlager ist sehr hoch - auch wenn Schiefstellungen oder Axialverschiebungen auszugleichen sind. Das Ergebnis sind betriebssichere Lagerungen mit langer Gebrauchsdauer.

Abgedichtete CARB® Lager
Das Sortiment an abgedichteten Toroidalrollenlagern ist auf vollrollige Lager kleiner bis mittlerer Größe beschränkt, die für Lagerungen mit langsam umlaufendem Innenoder Außenring geeignet sind. Die besonderen Berührungsdichtungen und das eingefüllte Schmierfett machen die beidseitig abgedichteten Lager praktisch wartungsfrei. Die Lager sind mit zweilippigen Dichtscheiben aus hydriertem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR) auf einer oder auf beiden Seiten lieferbar (Nachsetzzeichen CS5 oder 2CS5). Die Dichtscheiben sind stahlblecharmiert. Die abgedichteten CARB® Toroidalrollenlager sind mit einem hochviskosen Schmierfett befüllt, das ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften aufweist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
45 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
335 kN
Dynamische Belastung
190 kN