SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung Vollrollig C 6912 V

  • ERIKS:23760516
  • Hersteller:C 6912 V
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vollrolliges CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
45 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
335 kN
Dynamische Belastung
190 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm