CHF 371.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 325 kN |
Dynamische Belastung | 204 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |