SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung Vollrollig C 4908 V/C3

  • ERIKS:23760507
  • Hersteller:C 4908 V/C3
Image 1
Vollrolliges CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
100 kN
Dynamische Belastung
76.5 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm