CHF 119.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 22 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 100 kN |
Dynamische Belastung | 76.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |