SKF

SKF CARB® Toroidalrollenlager zylindrischer Bohrung Vollrollig C 4032 V/C3

  • ERIKS:24003261
  • Hersteller:C 4032 V/C3
Image 1
Vollrolliges CARB Toroidalrollenlager mit zylindrischer Bohrung
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'978.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'138.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CARB®
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Vollrollig
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
1460 kN
Dynamische Belastung
915 kN
Grenzdrehzahl
600 rpm