CHF 1'539.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'664.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CARB® |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Vollrollig |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 1320 kN |
Dynamische Belastung | 780 kN |
Grenzdrehzahl | 750 rpm |